Adapter zu Stichsägen, Anschlussstutzen PST 700/800

Artikelnummer: Z00191151
EAN: 3165140015714
Herstellernummer: 2600306005
Adapter zu Stichsägen, Anschlussstutzen PST 700/800
UVP: 3,44 €   - Sie sparen 34%
Inkl. Steuern: 2,28 € VE 1 Stück Netto 1,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Adapter zu Stichsägen, passend zu GST 60 P, GST 60 PAE, GST 60 PBAE Professional

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.347
Art des Zubehörs Adapter
Abmessung Länge (mm) 178
Abmessung Höhe (mm) 25
Abmessung Breite (mm) 78

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen