Anschlussstutzen, Adapter für Fremdabsaugung, 35/25 mm

Artikelnummer: Z00184317
EAN: 3165140001847
Herstellernummer: 1600499005
Anschlussstutzen, Adapter für Fremdabsaugung, 35/25 mm
Inkl. Steuern: 7,28 € VE 1 Stück Netto 6,12 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Anschlussstutzen, Adapter für Fremdabsaugung, für Durchmesser: 35 / 25 mm, für Verbindung Elektrowerkzeuge zu Schlauch, passend zu GAS 35 L AFC, GAS 35 L SFC+, GAS 35 M AFC, GAS 55 M AFC, GBS 75 AE, GBS 100 A, GBS 100 AE, GDA 280 E, GEX 125 A, GEX 125 AC, GEX 125-1 AE, GEX 125-150 AVE, GEX 150 AC, GEX 150 ACE, GEX 150 Turbo, GFF 22 A, GUF 4-22 A Professional, PBS 7 A, PBS 7 AE, PBS 60, PBS 60 E, PBS 75 A, PBS 75 AE, PDA 240 E, PKS 14, 4 V, PKS 40, PKS 46, PKS 54, PKS 54 CE, PKS 55, PKS 55 A, PKS 66, PKS 66 A, PKS 66 AF, PKS 66 CE, PRIO, PSF 22 A, PSM 10, 8 LI, PSM 18 LI, PSM 80 A, PSM 160 A, PSS 150 A, PSS 180 A, PSS 200 A, PSS 200 AC, PSS 240 A, PSS 240 AE, PSS 250 AE, PSS 300 AE, PST 52 A, PST 52 AE, PST 53 A, PST 53 AE, PST 650 E, PST 6500 E, PVS 300 AE

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.372
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 142
Abmessung Höhe (mm) 43
Abmessung Breite (mm) 61

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen