Anschlussstutzen für Band- und Exzenterschleifer, 19 mm, 35 mm

Artikelnummer: Z00191156
EAN: 3165140110778
Herstellernummer: 2600499045
Bosch
Anschlussstutzen für Band- und Exzenterschleifer, 19 mm, 35 mm
UVP: 8,43 €   - Sie sparen 42%
Inkl. Steuern: 4,93 € VE 1 Stück Netto 4,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Anschlussstutzen für Bandschleifer und Exzenterschleifer, Winkeladapter für Schläuche, für Durchmesser 19 mm und Durchmesser 35 mm, passend zu GBS 75 AE Professional, PBS 7 A, PBS 7 AE, PBS 75, PBS 75 A, PBS 75 AE, PBS 75 E, PEX 115, PEX 125

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 1.088
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 220
Abmessung Höhe (mm) 43
Abmessung Breite (mm) 115
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen