Aufnahmeflansch für Scheiben mit Durchmesser: 115/150 mm

Artikelnummer: Z00189014
EAN: 3165140057646
Herstellernummer: 1605703084
Bosch
Aufnahmeflansch für Scheiben mit Durchmesser: 115/150 mm
UVP: 4,62 €   - Sie sparen 40%
Inkl. Steuern: 2,78 € VE 1 Stück Netto 2,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Aufnahmeflansch für Winkelschleifer, zum Spannen aller Scheiben mit Durchmesser: 115-150 mm, vor Fertigungsdatum 08/90

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.084
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 120
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 70

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen