Aufnahmeflansch für Schleifringe, 100 mm

Artikelnummer: Z00183712
EAN: 3165140015356
Herstellernummer: 1605703023
Bosch
Aufnahmeflansch für Schleifringe, 100 mm
UVP: 68,10 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 43,19 € VE 1 Stück Netto 36,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Aufnahmeflansch für Schleifringe, Durchmesser: 100 mm, passend zu Bosch-Nassschleifer GNS 14 Professional (1339.1, 1359.0)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 1.250
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 218
Abmessung Höhe (mm) 37
Abmessung Breite (mm) 155
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen