Aufspannbolzen zum Spannen der Schwabbelscheibe

Artikelnummer: Z00184331
EAN: 3165140024280
Herstellernummer: 1603521013
Aufspannbolzen zum Spannen der Schwabbelscheibe
UVP: 39,01 €   - Sie sparen 32%
Inkl. Steuern: 26,50 € VE 1 Stück Netto 22,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Aufspannbolzen zum Spannen der Schwabbelscheibe für Polierer (separat bestellen), passend zu Polierer GPO 12, GPO 12 E Professional

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.238
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 135
Abmessung Höhe (mm) 22
Abmessung Breite (mm) 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen