• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 37%
- 36%

Bosch Adapter für interne Absaugung, für GAS 15 L

UVP: 18,08 € 11,51 € Netto 9,67 €
- 37%

Bosch Absaughaube zum Schleifen, 125 mm

UVP: 59,94 € 37,91 € Netto 31,86 €
- 30%

Bosch Professional Zusatzadapter RA 32, Systemzubehör

UVP: 21,42 € 15,01 € Netto 12,61 €
- 35%

Bosch Aufspannflansch für Winkelschleifer

Artikelnummer:  
Z00183715
EAN:  
3165140048705
Herstellernummer:  
1 605 703 065
Marke: 
Bosch
Bosch
UVP 29,79 €
19,49 €

Netto 16,38 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung(en) Set mm Millimeter
SOL Date 20.08.2002
Spartenbezeichnung 74
Abmessung Breite 85 Millimeter
Produkttext, ZB grau Aufspannflansch passend zu konischen Scheiben
Nettogewicht 0.280 Kilogramm
Abmessung Länge 105 Millimeter
Abmessung Höhe 25 Millimeter
Spezifikation -
Volumen 0.223 Kubikdezimeter
Art des Zubehörs sonstige
Bruttogewicht 0.280 Kilogramm
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Aufspannflansch, 65 mm, passend zu konischen Scheiben, passend zu GGS 6 S Professional
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben