Auftipp-Automatik-Spule Pro-Tap, System-Zubehör

Artikelnummer: Z00186968
EAN: 3165140349369
Herstellernummer: F016800175
Bosch
Auftipp-Automatik-Spule Pro-Tap, System-Zubehör
UVP: 8,48 €   - Sie sparen 35%
Inkl. Steuern: 5,52 € VE 1 Stück Netto 4,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Auftipp-Automatik-Spule, Pro-Tap, Ersatz-Trimmerfadenspule Pro-Tap (1,6 mm Durchmesser x 8 m Länge)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Produktart Systemzubehör
Packung (T/B/H) (mm) 42 x 115 x 200
Artikeltyp L&G (Garten)
Volumen (dm³) 1.067
Art des Zubehörs Fadenspule
Abmessung Länge (mm) 201
Abmessung Höhe (mm) 45
Abmessung Breite (mm) 118

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen