Begrenzungskabel, System-Zubehör, 100 m

Artikelnummer: Z00478186
EAN: 3165140774635
Herstellernummer: F 016 800 373
Begrenzungskabel, System-Zubehör, 100 m
UVP: 54,99 €   - Sie sparen 11%
Inkl. Steuern: 48,77 € VE 1 Stück (100 m) Netto 40,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,49 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Begrenzungskabel für den Mähroboter Indego, Länge: 100 m

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge 171 Millimeter
Produktart Systemzubehör
Art des Zubehörs sonstige
Volumen 2.222 Kubikdezimeter
Product Type L&G (Garten)
Abmessung Breite 171 Millimeter
Abmessung Höhe 76 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen