Bohrsaugdüse, Durchmesser: 35 mm, passend zu Ventaro

Artikelnummer: Z00183177
EAN: 3165140365024
Herstellernummer: 2607002526
Bosch
Bohrsaugdüse, Durchmesser: 35 mm, passend zu Ventaro
UVP: 14,57 €   - Sie sparen 33%
Inkl. Steuern: 9,76 € VE 1 Stück Netto 8,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bohrsaugdüse, Durchmesser: 35 mm, passend zu Ventaro

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.900
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 150
Abmessung Höhe (mm) 60
Abmessung Breite (mm) 100

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen