Bügelgriff für Bosch-Betonschleifer

Artikelnummer: Z00183745
EAN: 3165140088947
Herstellernummer: 3601303017
Bügelgriff für Bosch-Betonschleifer
UVP: 39,70 €   - Sie sparen 32%
Inkl. Steuern: 26,97 € VE 1 Stück Netto 22,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bügelgriff für Bosch-Betonschleifer

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 1.421
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 192
Abmessung Höhe (mm) 49
Abmessung Breite (mm) 151

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen