Bügelgriff für Winkelschleifer, passend zu GNS 14 und GPO 12 E Professional

Artikelnummer: Z00189021
EAN: 3165140049108
Herstellernummer: 1607000209
Bügelgriff für Winkelschleifer, passend zu GNS 14 und GPO 12 E Professional
UVP: 115,86 €   - Sie sparen 33%
Inkl. Steuern: 77,06 € VE 1 Stück Netto 64,76 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bügelgriff für Winkelschleifer, passend zu GNS 14 und GPO 12 E Professional

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 6.542
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 290
Abmessung Höhe (mm) 120
Abmessung Breite (mm) 188
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen