Bügelgriff für Winkelschleifer, passend zu GWS 20-180 GWS

Artikelnummer: Z00189022
EAN: 3165140048002
Herstellernummer: 1607000247
Bosch
Bügelgriff für Winkelschleifer, passend zu GWS 20-180 GWS
UVP: 60,11 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 38,12 € VE 1 Stück Netto 32,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bügelgriff für Winkelschleifer, passend zu GWS 20-180, GWS 20-180 H, GWS 20-180 JH, GWS 20-230, GWS 20-230 H, GWS 20-230 JH, GWS 21-180 HV, GWS 21-180 JHV, GWS 21-230 HV, GWS 21-230 JHV, GWS 22-180 H, GWS 22-180 JH, GWS 22-230 H, GWS 22-230 JH, GWS 23-180 / 180 J, GWS 23-230 / 230 J, GWS 24-180 BV + SDS, GWS 24-180 JBV, GWS 24-180 JBV + SDS, GWS 24-180 JBX + SDS, GWS 24-180 JH, GWS 24-230 BV, GWS 24-230 BV + SDS, GWS 24-230 BX + SDS, GWS 24-230 H, GWS 24-230 JBV, GWS 24-230 JBV + SDS, GWS 24-230 JBX, GWS 24-230 JH, GWS 25-180 / 180 J, GWS 25-230 / 230 J, GWS 26-180 BV + SDS, GWS 26-180 JBV, GWS 26-180 JBV + SDS, GWS 26-180 JH, GWS 26-230 BV + SDS, GWS 26-230 JBV, GWS 26-230 JH, GWS 26-230 JH + SDS, GWS 180, GWS 180 J, GWS 230 Professional, PWS 20-230, PWS 20-230 J, PWS 1900

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 2.800
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 320
Abmessung Höhe (mm) 50
Abmessung Breite (mm) 175
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen