Diamantpolierscheiben-Halter M14, 100 mm, 6 mm

Artikelnummer: Z00183925
EAN: 3165140711067
Herstellernummer: 2608603435
Diamantpolierscheiben-Halter M14, 100 mm, 6 mm
UVP: 27,25 €   - Sie sparen 33%
Inkl. Steuern: 18,12 € VE 1 Stück Netto 15,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamantpolierscheiben-Halter M14, Durchmesser: 100 mm, Dicke: 6 mm, Stützteller mit Klettverbindung und M 14-Gewinde für Diamantpolierscheiben, max. 4000 U/min, 1er-Pack

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.406
Dicke (mm) 6
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 135
Abmessung Höhe (mm) 31
Abmessung Breite (mm) 97
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen