• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 50%

Bosch Schleifband-Set X440, Best for Wood and Paint, 3-teilig, 75 x 533 mm, 60, 80,100

3 Stück pro Packung

UVP: 10,25 € 5,09 € Netto 4,28 €
- 40%

Bosch Schleifteller mittel, 125 mm, 8, für PEX 270 A, PEX 270 AE

UVP: 20,15 € 12,00 € Netto 10,08 €
- 50%

Bosch Schleifblatt C430, 93 mm, 60, 6 Löcher, 5er-Pack

5 Stück pro Packung

UVP: 5,07 € 2,52 € Netto 2,12 €

PFERD Schleifstiftsatz 15tlg. fein Schaft-D.3mm PFERD

15 Stück pro Garnitur

22,68 € Netto 19,06 €
- 46%

Bosch Diamanttopfscheibe Best for Concrete 125 x 22,23 x 4,5 mm, L-förmig

Artikelnummer:  
Z00188715 
EAN:  
3165140772167 
Herstellernummer:  
2 608 201 229 
Marke: 
Bosch 
Bosch

Lieferung in 1 Werktag.

UVP 144,91 €
77,81 €

Netto 65,39 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 129 Millimeter
Abmessung Höhe 32 Millimeter
Abmessung Länge 155 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Bohrungsdurchmesser 22,23 Millimeter
Bohrungsdurchmesser mm 22.23
Bruttogewicht 0.410 Kilogramm
Durchmesser mm 125 Millimeter
Geeignet für Beton true
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Metall false
Geeignet für Naturstein false
Nettogewicht 0.410 Kilogramm
Product Type Zubehör
SOL Date 01.03.2014
Segmenthöhe 4,5 Millimeter
Segmenthöhe mm 4.5
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation 125 x 22.23 x 4.5 mm
Unwucht, max. g*mm 50
Volumen 0.640 Kubikdezimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Diamanttopfscheibe Best for Concrete für Betonschleifer, Durchmesser: 125 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Segmenthöhe: 4,5 mm, besonders geeignet für Betonschleifer, geeignet für das rasche Abschleifen dicker Betonschichten, mit hartmetallverstärkter Bindung aus Kobalt für härtesten Einsatz, Segmente stumpfgeschweißt, zwei Segmentreihen für ebenmäßiges Abschleifen und lange Lebensdauer, maximale Unwucht 50 g/mm für vibrationsfreies Arbeiten, die optimale Lösung für den professionellen Anwender
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
109,99 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben