Diamanttopfscheibe Best for Protective Coating, 125 x 22,23 x 4,5 mm

Artikelnummer: Z00188718
EAN: 3165140772198
Herstellernummer: 2608201232
Bosch
Diamanttopfscheibe Best for Protective Coating, 125 x 22,23 x 4,5 mm
UVP: 128,03 €   - Sie sparen 42%
Inkl. Steuern: 74,40 € VE 1 Stück Netto 62,52 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttopfscheibe Best for Protective Coating für Betonschleifer, Durchmesser: 125 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Segmenthöhe: 4,5 mm, geeignet für das Abschleifen dünner Schichten thermoplastischer Schutzanstriche auf Beton, Estrich, Fiberglas, nicht geeignet für großen Materialabtrag von Beton, die mittelharte Metallbindung und weite Segmentabstände sind für tiefe Arbeitstemperaturen ausgelegt, dadurch verschmiert der Schutzanstrich nicht beim Abschleifen, Segmente stumpfgeschweißt, zwei Segmentreihen für ebenmäßiges Abschleifen und lange Lebensdauer, maximale Unwucht 50 g/mm für vibrationsfreies Arbeiten

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Segmenthöhe mm 4,5
Unwucht, max. g*mm 50
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.509
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Abmessung Länge (mm) 154
Abmessung Höhe (mm) 26
Abmessung Breite (mm) 127
Geeignet für Beton true
Geeignet für Metall false
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Naturstein false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen