Diamanttopfscheibe Standard for Universal Turbo, 125 x 22,23 x 5 mm

Artikelnummer: Z00188720
EAN: 3165140772228
Herstellernummer: 2608201235
Diamanttopfscheibe Standard for Universal Turbo, 125 x 22,23 x 5 mm
UVP: 100,51 €   - Sie sparen 43%
Inkl. Steuern: 57,57 € VE 1 Stück Netto 48,38 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttopfscheibe Standard for Universal Turbo für Betonschleifer, Durchmesser: 125 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Segmenthöhe: 5 mm, das Turbosegment ermöglicht eine hohe Schleifleistung auf zahlreichen verschiedenen Oberflächen, es hilft, Kratzer zu beseitigen, der erste Schritt bei Polieranwendungen, eine wirtschaftliche Lösung für das Schleifen oder Polieren von Beton, Granit und vielen anderen Materialien

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Segmenthöhe mm 5
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.497
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Abmessung Länge (mm) 153
Abmessung Höhe (mm) 25
Abmessung Breite (mm) 130
Geeignet für Beton true
Geeignet für Metall false
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Naturstein true

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen