Einlegeplatte passend zu GCM 10, GKG 24 V Professional

Artikelnummer: Z00191210
EAN: 3165140274050
Herstellernummer: 2607960014
Einlegeplatte passend zu GCM 10, GKG 24 V Professional
UVP: 8,64 €   - Sie sparen 22%
Inkl. Steuern: 6,74 € VE 1 Stück Netto 5,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Einlegeplatte, Zubehör für semistationäre Kreissägen, passend zu GCM 10 und GKG 24 V Professional

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.106
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 220
Abmessung Höhe (mm) 8
Abmessung Breite (mm) 60
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen