Einlegeplatte passend zu GCM 10 SD, GTA 2600 Professional

Artikelnummer: Z00191214
EAN: 3165140334808
Herstellernummer: 2607960021
Bosch
Einlegeplatte passend zu GCM 10 SD, GTA 2600 Professional
UVP: 12,83 €   - Sie sparen 36%
Inkl. Steuern: 8,16 € VE 1 Stück Netto 6,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Einlegeplatte, Zubehör für semistationäre Kreissägen, passend zu GCM 10 SD Professional und GTA 2600 Professional

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.144
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 400
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 36
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen