• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 57%

Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm

UVP: 11,58 € 5,00 € Netto 4,20 €
- 23%

Bosch Professional Schiene FSN 800, Systemzubehör

UVP: 53,55 € 41,32 € Netto 34,72 €
- 48%
- 20%

Bosch Professional Kleinsortiment-Box L-BOXX Mini

UVP: 14,28 € 11,42 € Netto 9,60 €
- 20%

Bosch Professional Koffersystem L-BOXX 374, BxHxT: 442 x 389 x 357 mm

UVP: 65,45 € 52,41 € Netto 44,04 €
- 18%

Bosch Akku Starter-Set: 2 x GBA 18 Volt, 6,0 Ah und GAL 1880 CV

UVP: 255,85 € 209,46 € Netto 176,02 €
- 38%
- 29%

Bosch Einlegeplatte passend zu GCM 12 SD Professional

Artikelnummer:  
Z00191213 
EAN:  
3165140334792 
Herstellernummer:  
2 607 960 020 
Marke: 
Bosch 
Bosch

Lieferung in 3 Werktagen.

UVP 12,83 €
9,12 €

Netto 7,66 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 145 Millimeter
Abmessung Höhe 5 Millimeter
Abmessung Länge 400 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Art des Zubehörs sonstige
Bruttogewicht 0.085 Kilogramm
Nettogewicht 0.085 Kilogramm
Produkttext, ZB grau Einlegeplatte
SOL Date 27.08.2004
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation Einlegeplatte für GCM 12 SD
Volumen 0.290 Kubikdezimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Einlegeplatte, Zubehör für semistationäre Kreissägen, passend zu GCM 12 SD Professional
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben