Einstellschraube, passend zu GMF 1400 CE, GMF 1600 CE Professional

Artikelnummer: Z00191673
EAN: 3165140418317
Herstellernummer: 2608000327
Bosch
Einstellschraube, passend zu GMF 1400 CE, GMF 1600 CE Professional
Inkl. Steuern: 11,11 € VE 1 Stück Netto 9,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Einstellschraube, Zubehör für Bosch-Multifunktionsfräse, passend zu GMF 1400 CE, GMF 1600 CE Professional

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.338
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 135
Abmessung Höhe (mm) 50
Abmessung Breite (mm) 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen