Ersatzadapter für den Schnellwechsel-Adapter

Artikelnummer: Z00183740
EAN: 3165140698283
Herstellernummer: 2609390591
Bosch
Ersatzadapter für den Schnellwechsel-Adapter
UVP: 7,14 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 3,40 € VE 1 Stück Netto 2,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ersatzadapter mit 1/2 Zoll-Gewinde für Lochsägen mit Durchmesser von 14 bis 30 mm, Zubehör für Lochsägen mit werkzeuglosem Schnellwechsel-Adapter

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.127
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 95
Abmessung Höhe (mm) 20
Abmessung Breite (mm) 67
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen