Ersatzspule mit Faden 4 m, System-Zubehör

Artikelnummer: Z00478384
EAN: 3165140776868
Herstellernummer: F 016 800 385
Bosch
Ersatzspule mit Faden 4 m, System-Zubehör
UVP: 8,98 €   - Sie sparen 35%
Inkl. Steuern: 5,84 € VE 1 Stück (4 m) Netto 4,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
1,46 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ersatzspule mit Faden 4 m, System-Zubehör. Durchmesser: 1,6 mm, Länge: 4 m. Ersatz-Trimmerfadenspulen und Trimmerfäden zum Nachfüllen der Trimmerfadenspulen für Rasentrimmer ART von Bosch.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Produktart Systemzubehör
Artikeltyp L&G (Garten)
Volumen (dm³) 1.123
Art des Zubehörs Fadenspule
Abmessung Länge (mm) 200
Abmessung Höhe (mm) 48
Abmessung Breite (mm) 117

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen