Expansionswalze, 4800 max/min, 90 mm, 100 mm, 19 mm

Artikelnummer: Z00191251
EAN: 3165140732932
Herstellernummer: 2608000610
Bosch
Expansionswalze, 4800 max/min, 90 mm, 100 mm, 19 mm
UVP: 142,80 €   - Sie sparen 51%
Inkl. Steuern: 69,81 € VE 1 Stück Netto 58,66 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Expansionswalze, Zubehör für Satinierer, Drehzahl, max. min-1: 4800 max/min, Durchmesser: 90 mm, Länge, Blatt: 100 mm, Aufnahmedurchmesser: 19 mm, geeignet für Schleifhülsen und alle gängigen Satiniermaschinen

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 1.111
Durchmesser, Aufnahme mm 19
Drehzahl max. (min-1) 3400
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 110
Abmessung Höhe (mm) 100
Abmessung Breite (mm) 101
Länge, Blatt mm 100
Klettverschluss nein
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen