• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

Bosch Schleifbürste Kunststoff, 180 mm

38,00 € Netto 31,93 €
- 30%

HAZET Spannfutter 849IG-6.3

UVP: 11,48 € 8,00 € Netto 6,72 €
- 33%

Bosch Adapter gelocht für Exzenterschleifer, 150 mm

UVP: 15,58 € 10,46 € Netto 8,79 €
- 29%

Bosch Handgriff für Bohrhammer, passend zu GBH 4-32 DFR

UVP: 17,39 € 12,35 € Netto 10,38 €

Bosch Schleifbürste Messing, 180 mm

35,00 € Netto 29,41 €
- 29%

Bosch Stützteller, 125 mm, mittelhart

UVP: 29,85 € 21,28 € Netto 17,88 €
- 29%
- 32%

Bosch SDS-plus-Adapter mit Bohrfutter, 1,5 - 13 mm

3 Stück pro Packung

UVP: 28,10 € 19,23 € Netto 16,16 €
- 22%

Bosch Exzenter-Aufsatz, Systemzubehör IXO Collection

Artikelnummer:  
Z00189745 
EAN:  
3165140776325 
Herstellernummer:  
1 600 A00 1YA 
Marke: 
Bosch 
Bosch

Lieferung in 1 Werktag.

UVP 17,99 €
13,95 €

Netto 11,72 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 75 Millimeter
Abmessung Höhe 70 Millimeter
Abmessung Länge 45 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Art des Zubehörs sonstige
Bruttogewicht 0.099 Kilogramm
Nettogewicht 0.083 Kilogramm
Positionierung Erweitere die Möglichkeiten des IXO mit den einzeln erhältlichen Aufsätzen. Für den großen Spaß am Außergewöhnlichen und am Alltäglichen
Produktart Systemzubehör IXO
SOL Date 28.04.2014
Spartenbezeichnung 72
Unterteilung der Produktkategorien Systemzubehör IXO
User benefit Optimale Flexibilität beim Schrauben mit dem Exzenter-Aufsatz von Bosch
Volumen 0.236 Kubikdezimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Exzenter-Aufsatz, Zubehör IXO Collection, sieben Richtige für IXO: mit sieben unterschiedlichen, einzeln erhältlichen Aufsätzen jetzt noch mehr Vielfalt für das weltweit meist verkaufte Elektrowerkzeug, der neue Exzenter-Aufsatz von Bosch: Ihr schneller Helfer auf engstem Raum, passend für den IXO Akku-Schrauber, jede Schraube gefühlvoll festziehen, auch bei randnahem Schrauben mit dem Exzenteraufsatz von Bosch, optimale Flexibilität beim Schrauben mit dem Exzenteraufsatz von Bosch
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Mechaniker-Matte 195-5 - 36%
26,99 € UVP 42,42 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben