Fadenkopf halbautomatisch, komplett mit Faden, Zubehör für Akku-Freischneider

Artikelnummer: Z00478387
EAN: 3165140786188
Herstellernummer: F016800389
Fadenkopf halbautomatisch, komplett mit Faden, Zubehör für Akku-Freischneider
UVP: 29,75 €   - Sie sparen 22%
Inkl. Steuern: 23,09 € VE 1 Stück Netto 19,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fadenkopf halbautomatisch, komplett mit Faden. Zubehör für Akku-Freischneider. Mähkopf inkl. 2,4 mm x 4,6 m Schneidfaden. Auch zur Aufnahme von 2,7 mm oder 3,0 mm starkem Schneidfaden.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schwingungspegel (m/s²) 0,8
Schutz Mähschutz
Produktart Zubehör für Akku-Freischneider
Schalldruckpegel (dB(A)) 81
Artikeltyp Bosch Blau
Volumen (dm³) 0.944
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 116
Abmessung Höhe (mm) 71
Abmessung Breite (mm) 110
Kompatibel mit GFR 25 / GFR 42
Garantierter Schallleistungspegel (dB(A)) 93

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen