• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 16%

Bosch Hochentastervorsatz AMW SG

UVP: 79,99 € 67,38 € Netto 56,62 €
- 16%

Bosch Antriebseinheit und Heckenschneidervorsatz AMW 10 HS

UVP: 169,99 € 142,44 € Netto 119,70 €
- 30%

Bosch Fixiernägel, Systemzubehör für Indego, 4 Stück

Artikelnummer:  
Z00478331 
EAN:  
3165140668194 
Herstellernummer:  
F 016 800 322 
Marke: 
Bosch 
Bosch
4 Stück pro Packung

Lieferung in 3 Werktagen.

UVP 7,98 €
5,56 €

Netto 4,67 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 113 Millimeter
Abmessung Höhe 19 Millimeter
Abmessung Länge 296 Millimeter
Art des Zubehörs sonstige
Bruttogewicht 0.210 Kilogramm
Nettogewicht 0.130 Kilogramm
Packung (Breite) 117 Millimeter
Packung (Höhe) 305 Millimeter
Packung (T/B/H) 24 x 117 x 305 Millimeter
Packung (Tiefe) 24 Millimeter
Positionierung Verzinkte Stahlnägel zum Fixieren der Ladestation.
Product Type L&G (Garten)
Produktart Systemzubehör
SOL Date 26.04.2012
Spartenbezeichnung 73
Unterteilung der Produktkategorien Systemzubehör
Volumen 0.636 Kubikdezimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Fixiernägel, 4 Stück für die Indego-Ladestation
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben