Professional FlexiClick-Aufsatz GEA FC2

Artikelnummer: Z00477881
EAN: 3165140768047
Herstellernummer: 1600A001SJ
Bosch
Professional FlexiClick-Aufsatz GEA FC2
UVP: 77,35 €   - Sie sparen 48%
Inkl. Steuern: 39,89 € VE 1 Stück Netto 33,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Professional FlexiClick-Aufsatz GEA FC2 (1600A001SJ)
  • Bosch FlexiClick 5-in-1-System: Meistert jede Herausforderung, hohe Flexibilität
  • Der Exzenteraufsatz GEA FC2 ermöglicht kanten- und wandnahes Arbeiten
  • Einfache Bedienbarkeit: Der GEA FC2 kann in 16 verschiedenen Positionen (360 Grad) arretiert werden, ohne den Aufsatz vom Akku-Schrauber abnehmen zu müssen
  • Kompaktes Design: Das Eckmaß von 11 mm ermöglicht präzises Arbeiten direkt an Kanten und Wänden
  • Arretierung mit Click: Der Click sorgt für einen stabilen Halt des GEA FC2 am Akku-Schrauber
  • Verriegelbarer 1/4 Zoll-Universalbithalter arretiert alle gängigen Bohr- und Schrauberbits
  • Kompatibel mit GSR 14,4 V-FC2 (0 601 9E1 ...) und GSR 18 V-FC2 (0 601 9E1 1.. )

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Produktart FlexiClick-Aufsatz
Artikeltyp Bosch Blau
Volumen (dm³) 0.866
Eckmaß (mm) 11
Art des Zubehörs Aufnahmeschaft
Abmessung Länge (mm) 128
Abmessung Höhe (mm) 55
Abmessung Breite (mm) 123
Größe (mm) 91x48x61

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen