FlexiClick-Aufsatz GHA FC2

Artikelnummer: Z00477912
EAN: 3165140802529
Herstellernummer: 1600A003NF
Bosch
FlexiClick-Aufsatz GHA FC2
UVP: 129,71 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 82,23 € VE 1 Stück Netto 69,10 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FlexiClick-Aufsatz GHA FC2. Bosch FlexiClick 5-in-1-System: Meistert jede Herausforderung. Hohe Flexibilität - Der Bohrhammeraufsatz GHA FC2 verwandelt den Bohrschrauber in einen vollwertigen SDS-plus-Bohrhammer. Kraftvoll - Dank des neuartigen Schlagwerks ist auch in hartem Beton müheloses Bohren möglich. Bequem - SDS-plus Aufnahme für schnellen Bohrerwechsel. Arretierung mit Click - Der Click sorgt für einen stabilen Halt des GWA FC2 am Akku-Schrauber. Kompatibel mit GSR 14,4 V-FC2 (0 601 9E1 ...) und GSR 18 V-FC2 (0 601 9E1 1..), Karton, Zusatzhandgriff (2 602 025 141)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Produktart FlexiClick-Aufsatz
Nenndrehzahl (18 V) (min-1) 0 – 1700
Nenndrehzahl (14,4 V) (min-1) 0 – 1600
Schlagzahl bei Nenndrehzahl (18 V) (min-1) 0 – 4800
Schlagzahl bei Nenndrehzahl (14,4 V) (min-1) 0 – 4500
Schlagenergie, max. (J) 1
Artikeltyp Bosch Blau
Volumen (dm³) 2.392
Art des Zubehörs Aufnahmeschaft
Abmessung Länge (mm) 230
Abmessung Höhe (mm) 80
Abmessung Breite (mm) 130
Max. Bohr-Ø in Beton (mm) 10
Größe (mm) 146x58x58

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen