Bosch Professional FlexiClick-Aufsatz GWA FC2

Artikelnummer:  
Z00477882
EAN:  
3165140768054
Herstellernummer:  
1 600 A00 1SK
Marke: 
Bosch Professional
Bosch Professional

Lieferung in 1 Werktag.

UVP 77,35 €
44,29 €

Netto 37,22 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Länge 127 Millimeter
Eckmaß 24 Millimeter
Größe mm 95x48x98 Millimeter
Art des Zubehörs Aufnahmeschaft
Bohrfutterspannbereich, min./max. 13 Millimeter
Abmessung Breite 100 Millimeter
Produktart FlexiClick-Aufsatz
Volumen 0.699 Kubikdezimeter
Abmessung Höhe 55 Millimeter
Lieferumfang Karton
Spartenbezeichnung 71
Unterteilung der Produktkategorien FlexiClick-Aufsatz
Größe 95x48x98 Millimeter
Breite 48 Millimeter
Nettogewicht 0.650 Kilogramm
Gewicht 0.6 Kilogramm
SOL Date 01.01.2015
Weitere Vorteile 13-mm-Auto-Lock-Bohrfutter
Höhe 98 Millimeter
Positionierung Bosch FlexiClick 5-in-1-System: Meistert jede Herausforderung
Länge 95 Millimeter
Bohrfutterspannbereich, min. 13 Millimeter
Bruttogewicht 0.650 Kilogramm
User benefit Hohe Flexibilität – Der Winkelaufsatz GWA FC2 ermöglicht flexibles Arbeiten in engen Räumen
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Länge 1 95 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

FlexiClick-Aufsatz GWA FC2. Bosch FlexiClick 5-in-1-System: Meistert jede Herausforderung. Hohe Flexibilität - Der Winkelaufsatz GWA FC2 ermöglicht flexibles Arbeiten in engen Räumen. Einfache Bedienbarkeit - Der GWA FC2 kann in 16 verschiedenen Positionen (360 Grad) arretiert werden, ohne den Aufsatz vom Akku-Schrauber abnehmen zu müssen. Kompaktes Design - Die kompakte Bauform (Kopflänge: 98 mm) ermöglicht Arbeiten an besonders engen Stellen. Arretierung mit Click - Der Click sorgt für einen stabilen Halt des GWA FC2 am Akku-Schrauber. 13-mm-Auto-Lock-Bohrfutter. Kompatibel mit GSR 14,4 V-FC2 (0 601 9E1 ...) und GSR 18 V-FC2 (0 601 9E1 1..). Karton
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben