• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 40%

Bosch Professional Klemmzwinge, Systemzubehör FSN KZW

UVP: 71,40 € 42,99 € Netto 36,13 €
- 23%

Bosch Professional Schiene FSN 800, Systemzubehör

UVP: 53,55 € 41,32 € Netto 34,72 €
- 42%

Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm

UVP: 11,58 € 6,72 € Netto 5,65 €
- 30%

HAZET Spannfutter 849IG-6.3

UVP: 11,48 € 8,00 € Netto 6,72 €
- 28%

Bosch Einschubakkupack 18 Volt, 1,3 Ah, Li-Ion

UVP: 67,95 € 48,89 € Netto 41,08 €
- 20%

Bosch Professional Koffersystem L-BOXX 238, BxHxT: 442 x 253 x 357 mm

UVP: 59,50 € 47,59 € Netto 39,99 €
- 29%

Bosch Universaladapter 30 mm

UVP: 6,60 € 4,69 € Netto 3,94 €
- 27%

Bosch Fräszirkel und Führungsschienenadapter für Bosch-Oberfräsen, Variante 1

Artikelnummer:  
Z00186401
EAN:  
3165140062886
Herstellernummer:  
2 609 200 143
Marke: 
Bosch
Bosch

Lieferung in 2 Werktag.

UVP 94,70 €
68,90 €

Netto 57,90 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 185 Millimeter
Abmessung Höhe 75 Millimeter
Abmessung Länge 206 Millimeter
Art des Zubehörs Adapter
Bruttogewicht 0.450 Kilogramm
Nettogewicht 0.490 Kilogramm
SOL Date 19.07.2002
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation Variante 1
Volumen 2.858 Kubikdezimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Bosch Fräszirkel und Führungsschienenadapter für Bosch-Oberfräsen (2 609 200 143)

  • Zum Einsatz Zentrierstift in Führungsschienenadapter schrauben
  • Mit Adapter lässt sich Führungsschiene FSN 70 (2 602 317 030) und FSN 140 (2 602 317 031) auch für Oberfräse einsetzen
  • Mit stufenloser Verstellung der Oberfräse lassen sich folgende Kreisradien fräsen: mit GOF 900: 95 bis 655 mm, mit GOF 1200: 100 bis 660 mm, mit GOF 1300: 100 bis 660 mm, mit GOF 2000: 100 bis 660 mm, mit POF 800: 95 bis 655 mm
  • Passend zu GMF 1400 CE, GOF 900 CE, GOF 1200 A, GOF 1300 ACE, GOF 1300 CE, GOF 1600 A, GOF 1600 CE, GOF 2000 CE Professional, POF 800, POF 1100, POF 1100 AE, POF 1200 AE, POF 1300, POF 1300 ACE, POF 1400 ACE
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben