• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 43%

Bosch Führungshilfe für Bosch-Kantenfräse GKF 600 Professional

Artikelnummer:  
Z00191676 
EAN:  
3165140431804 
Herstellernummer:  
2608000332 
Marke: 
Bosch 
Bosch

Lieferung in 1 Werktag.

UVP 29,94 €
17,01 €

Netto 14,29 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 43%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 75 Millimeter
Abmessung Höhe 70 Millimeter
Abmessung Länge 125 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Art des Zubehörs sonstige
Bruttogewicht 0.147 Kilogramm
Herkunftsland DE
Nettogewicht 0.155 Kilogramm
Produkttext, ZB grau Führungshilfe
SOL Date 21.07.2006
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation
Volumen 0.656 Kubikdezimeter
Zolltarifnummer 84679900
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Führungshilfe für Bosch-Kantenfräse GKF 600 Professional
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
- 40%
Bosch Bohrständer DP 500, 40 mm, 500 mm, 165 mm, 5 kg
UVP: 194,37 € 117,00 € Netto 98,32 € - versandkostenfrei
Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 42%
81,90 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben