Führungsschiene FSN 140, 1400 mm

Artikelnummer: Z00181354
EAN: 3165140087193
Herstellernummer: 2602317031
Bosch
Führungsschiene FSN 140, 1400 mm
UVP: 117,26 €   - Sie sparen 19%
Inkl. Steuern: 94,49 € VE 1 Stück Netto 79,40 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Führungsschiene FSN 140, Länge: 1400 mm, Schraubzwingenpaar nicht enthalten, (Gummilippe als Ersatzteil 2 601 010 044), passend zu GKS 18 V, GKS 24 V, GKS 55, GKS 55 CE, GKS 65, GKS 65 CE, GKS 66 CE, GKS 68 B, GKS 68 BC, GKS 85, GMF 1400 CE, GOF 900 CE, GOF 1300 CE, GOF 1600 CE, GOF 2000 CE, GUF 4-22 A Professional, PKS 40, PKS 54, PKS 54 CE, PKS 66, PKS 66 CE, POF 1200 AE, POF 1400 ACE

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 20.554
Art des Zubehörs Sägeblattführung
Abmessung Länge (mm) 1450
Abmessung Höhe (mm) 45
Abmessung Breite (mm) 315
Länge (mm) 1400

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen