Führungsschlitten mit Absaughaube zum Trennen, werkzeuglos, 150 mm

Artikelnummer: Z00184347
EAN: 3165140272551
Herstellernummer: 1605510292
Bosch
Führungsschlitten mit Absaughaube zum Trennen, werkzeuglos, 150 mm
UVP: 145,16 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 91,07 € VE 1 Stück Netto 76,53 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen - werkzeuglos, für Bosch Winkelschleifer, Absaughaube, werkzeuglose Befestigung, Durchmesser: 150 mm, Führungsschlitten mit Absaugstutzen Durchmesser 35 mm, mit Schnellverstellung, passend zu GWS 14-150 C (0 601 806 )

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.144
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 133
Abmessung Höhe (mm) 24
Abmessung Breite (mm) 45
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen