Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen, Spannband, 180 mm

Artikelnummer: Z00184342
EAN: 3165140024419
Herstellernummer: 1605510179
Bosch
Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen, Spannband, 180 mm
UVP: 120,84 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 76,62 € VE 1 Stück Netto 64,39 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen - Spannband, für Bosch Winkelschleifer, Durchmesser: 180 mm, Führungsschlitten mit Absaugstutzen Durchmesser 35 mm, mit Codierungsnocken, passend zu GWS 20-180 (0 601 751 0..), GWS 20-180 H (0 601 849 0..), GWS 20-180 JH (0 601 849 9..), GWS 21-180 HV (0 601 851 B..), GWS 21-180 JHV (0 601 851 G..), GWS 22-180 H (0 601 881 Y..), GWS 22-180 JH (0 601 881 M..), GWS 23-180 / 180 J (0 601 753 0..), GWS 24-180 BV + SDS (0 601 853 C..), GWS 24-180 H (0 601 853 1../0 601 853 4../0 601 883 1..), GWS 24-180 JBV (0 601 853 G..), GWS 24-180 JBX + SDS (0 601 863 8..), GWS 24-180 JH (0 601 853 M../0 601 883 M..), GWS 25-180 / 180 J (0 601 755 1..), GWS 26-180 B (0 601 855 0..), GWS 26-180 H (0 601 855 1..), GWS 26-180 JH (0 601 855 M..), GWS 26-230 BV + SDS (0 601 856 B..), GWS 26-230 JBV (0 601 856 G..) Professional

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 6.598
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 258
Abmessung Höhe (mm) 155
Abmessung Breite (mm) 165
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen