Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen, Spannband, 230 mm

Artikelnummer: Z00184343
EAN: 3165140024426
Herstellernummer: 1605510180
Bosch
Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen, Spannband, 230 mm
UVP: 136,73 €   - Sie sparen 39%
Inkl. Steuern: 83,43 € VE 1 Stück Netto 70,11 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen - Spannband, für Bosch Winkelschleifer, Durchmesser: 230 mm, Führungsschlitten mit Absaugstutzen Durchmesser 35 mm, mit Codierungsnocken, passend zu GWS 20-230 (0 601 752 0..), GWS 20-230 / 230 J (0 601 752 0..), GWS 20-230 H (0 601 850 0..), GWS 20-230 JH (0 601 850 9..), GWS 21-230 HV (0 601 852 B..), GWS 21-230 JHV (0 601 852 3../0 601 852 G..), GWS 22-230 H (0 601 882 Y..), GWS 22-230 JH (0 601 882 M../0 601 882 Z..), GWS 23-230 / 230 J (0 601 754 0..), GWS 24-230 BV (0 601 854 B..), GWS 24-230 BX + SDS (0 601 864 1..), GWS 24-230 H (0 601 854 1../0 601 854 4../0 601 854 L../0 601 884 1..), GWS 24-230 JBV (0 601 854 G..), GWS 24-230 JBX (0 601 864 8..), GWS 24-230 JH (0 601 854 M..), GWS 25-230 / 230 J (0 601 756 1..), GWS 26-230 B (0 601 856 3../0 601 856 K..), GWS 26-230 BV (0 601 856 S..), GWS 26-230 JBV (0 601 856 5../0 601 856 G..), GWS 26-230 JH (0 601 856 M..) Professional, PWS 20-230 (0 603 359 9../0 603 359 W..), PWS 20-230 J (0 603 359 8../0 603 359 V..), PWS 1900 (0 603 359 W..)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 10.528
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 280
Abmessung Höhe (mm) 160
Abmessung Breite (mm) 235

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen