• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 27%

Bosch Ersatzbürste für Bosch-Betonschleifer GBR 14

3 Stück pro Packung

UVP: 23,69 € 17,24 € Netto 14,49 €
- 27%

Bosch Ersatzbürstenkranz-Set für Betonschleifer, 3 Stück

3 Stück pro Packung

UVP: 25,44 € 18,62 € Netto 15,65 €
- 25%

Bosch Schleifzunge, flach, für Bosch-Dreieckschleifer

UVP: 11,23 € 8,38 € Netto 7,04 €
- 29%
- 43%

Bosch Staubbeutel zu Schwingschleifern, Universalfräse, Papier, 4er-Pack

4 Stück pro Beutel

UVP: 11,29 € 6,40 € Netto 5,38 €
- 29%

Bosch Staubbeutel zu Schwingschleifern, Gewebe, passend zu GSS 28 A

UVP: 27,45 € 19,48 € Netto 16,37 €
- 38%

Bosch Tiefenanschlag, passend zu GSR 6-25 TE, GSR 6-40 TE

UVP: 2,75 € 1,71 € Netto 1,44 €
- 28%

Bosch Adapter für interne Absaugung, für GAS 15 L

UVP: 18,08 € 13,02 € Netto 10,94 €
- 21%
- 34%

Bosch Aufnahmeflansch für Scheiben mit Durchmesser: 115/150 mm

UVP: 4,62 € 3,05 € Netto 2,56 €
- 25%

Bosch Professional Absaugvorrichtung, Systemzubehör GDE 16 Plus

UVP: 82,11 € 61,75 € Netto 51,89 €
- 11%

Bosch Wandbearbeitungssystem PWR 180 CE, mit Staubcontainer

UVP: 399,99 € 357,80 € Netto 300,67 €

Bosch Schleifbürste Stahl, 180 mm

36,00 € Netto 30,25 €

Bosch Schleifbürste Messing, 180 mm

38,00 € Netto 31,93 €
- 18%

Bosch Professional Zirkeladapter OFZ, Systemzubehör

UVP: 23,80 € 19,52 € Netto 16,40 €
- 35%

Bosch Schrumpfschlauch für Bosch-Heißluftgebläse, 4,8 - 9,5 mm

UVP: 15,84 € 10,36 € Netto 8,71 €
- 26%

Bosch Professional KS 3000 und FSN SA, Systemzubehör

UVP: 83,30 € 61,58 € Netto 51,75 €
- 33%

Bosch Schlauchmuffe, universal für Schläuche, Durchmesser: 35 mm

UVP: 26,72 € 17,84 € Netto 14,99 €

DREMEL Mehrzweck-Zubehörset 150 Teile

36,18 € Netto 30,40 €
- 30%

Bosch Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen, werkzeuglos, 100 / 115 / 125 mm

Artikelnummer:  
Z00189227
EAN:  
3165140492805
Herstellernummer:  
1 619 P06 514
Marke: 
Bosch
Bosch

Artikel aktuell nicht lieferbar

UVP 49,61 €
34,78 €

Netto 29,23 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 150 Millimeter
Abmessung Höhe 110 Millimeter
Abmessung Länge 195 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Art des Zubehörs sonstige
Bruttogewicht 0.865 Kilogramm
Durchmesser mm 100 Millimeter
Nettogewicht 0.865 Kilogramm
Product Type Zubehör
Produkttext, ZB grau Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen
SOL Date 01.07.2009
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation 100/115/125 mm
Volumen 3.218 Kubikdezimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen - werkzeuglos, für Bosch Winkelschleifer, werkzeuglose Befestigung, Durchmesser: 100 / 115 / 125 mm, Führungsschlitten mit Absaugstutzen Durchmesser: 35 mm, mit Schnellverstellung, passend zu GWS 5-100 (0 601 376 0..), GWS 5-115 (0 601 376 2..), GWS 6-100 (0 601 375 0..), GWS 6-100 E (0 601 375 7..), GWS 6-115 (0 601 375 0..), GWS 6-115 E (0 601 375 5../0 601 375 7../0 601 375 9..), GWS 6-125 (0 601 375 1..), GWS 6-125 E (0 601 375 9..), GWS 580 (0 601 376 0..), GWS 670 (0 601 375 0..), GWS 780 C (0 601 377 5..), GWS 850 C (0 601 377 5../0 601 377 7../0 601 377 9..), GWS 850 CE (0 601 377 7../0 601 377 9..) Professional, PWS 600 (0 603 411 0..), PWS 650 (0 603 411 0..), PWS 680 (0 603 411 0..), PWS 680-125 (0 603 411 0..)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 27%
152,26 € UVP 208,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben