Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen, werkzeuglos, 115 / 125 mm

Artikelnummer: Z00181481
EAN: 3165140498432
Herstellernummer: 2605510292
Bosch
Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen, werkzeuglos, 115 / 125 mm
UVP: 46,10 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 29,16 € VE 1 Stück Netto 24,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen - werkzeuglos, für Bosch Winkelschleifer, werkzeuglose Befestigung, Durchmesser: 115 / 125 mm, Führungsschlitten mit Absaugstutzen Durchmesser 35 mm, mit Schnellverstellung, passend zu PWS 7-125 CE (0 603 399 8..), PWS 8-125 CE (0 603 399 B..), PWS 9-125 (0 603 399 A..), PWS 700-115 (0 603 164 2..), PWS 720-115 (0 603 164 0..), PWS 720-125 (0 603 164 0..), PWS 750-115 (0 603 184 1..), PWS 750-125 (0 603 164 1..)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 3.325
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 195
Abmessung Höhe (mm) 110
Abmessung Breite (mm) 155

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen