Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen, werkzeuglos, 150 mm

Artikelnummer: Z00181474
EAN: 3165140449779
Herstellernummer: 2605510265
Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen, werkzeuglos, 150 mm
UVP: 54,74 €   - Sie sparen 33%
Inkl. Steuern: 36,41 € VE 1 Stück Netto 30,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen, werkzeuglos, 150 mm (2 605 510 265)

  • Geeignet für die Staubabsaugung beim Trennen mit Bosch-Winkelschleifern
  • Passend zu Schlauchsystem Ø 35 mm
  • Bosch-Führungsschlitten bieten beste Führung und große Auflageflächen sowie sehr gute Absaugleistung durch Düseneffekt
  • Mit beidseitig einschraubbarem Handgriff für Vollisolation und steilem Absaugstutzen für randnahes Trennen
  • Einfache stufenlose Einstellung der Schnitttiefe mit einer Schraube
  • Mit Schnellverstellung und werkzeugloser Befestigung
  • Passend zu GWS 14 (0 601 826 ...), GWS 14-150 CI (0 601 826 2..), GWS 15-150 CI (0 601 798 0..), GWS 15-150 CIH (0 601 830 5../0 601 830 F..) Professional

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 4.048
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 220
Abmessung Höhe (mm) 115
Abmessung Breite (mm) 160
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen