Führungsstange für Bosch-Oberfräsen, 8 x 800 mm

Artikelnummer: Z00186402
EAN: 3165140062893
Herstellernummer: 2609200144
Bosch
Führungsstange für Bosch-Oberfräsen, 8 x 800 mm
UVP: 36,20 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 22,96 € VE 2 Stück Netto 19,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Führungsstange, Durchmesser x Länge: 8 x 800 mm, extralange Führungsstangen für Bosch-Oberfräsen, für Fräsarbeiten bei denen die serienmäßigen Führungsstangen nicht lang genug sind, passend für alle Oberfräsen mit Führungsstangendurchmesser 8 mm, passend zu GOF 900 A, GOF 900 ACE Professional, POF 800 ACE, POF 1100 AE, POF 1200 AE, POF 1300 ACE, POF 1400 ACE

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.667
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 823
Abmessung Höhe (mm) 18
Abmessung Breite (mm) 45
Länge (mm) 800
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen