Gewürzmühlen-Aufsatz, System-Zubehör IXO Collection

Artikelnummer: Z00189815
EAN: 3165140776356
Herstellernummer: 1600A001YE
Bosch
Gewürzmühlen-Aufsatz, System-Zubehör IXO Collection
UVP: 17,99 €   - Sie sparen 11%
Inkl. Steuern: 16,10 € VE 1 Stück Netto 13,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gewürzmühlen-Aufsatz, Zubehör IXO Collection, sieben Richtige für IXO: mit sieben unterschiedlichen, einzeln erhältlichen Aufsätzen jetzt noch mehr Vielfalt für das weltweit meist verkaufte Elektrowerkzeug, praktisches Würzen von Gerichten jetzt mit dem Gewürzmühlen-Aufsatz von Bosch, der Gewürzmühlen-Aufsatz im edlen Design ist auch manuell bedienbar

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Produktart Systemzubehör IXO
Artikeltyp Bosch Grün
Volumen (dm³) 1.069
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 185
Abmessung Höhe (mm) 76
Abmessung Breite (mm) 76

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen