Glasschutzdüsen, 50 mm, 33,5 mm

Artikelnummer: Z00188529
EAN: 3165140013116
Herstellernummer: 1609201796
Bosch
Glasschutzdüsen, 50 mm, 33,5 mm
UVP: 17,23 €   - Sie sparen 34%
Inkl. Steuern: 11,33 € VE 1 Stück Netto 9,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Glasschutzdüsen, Düsen für Bosch-Heißluftgebläse, alle Modelle, Breite: 50 mm, Durchmesser: 33,5 mm, mit spezieller Seitenkonstruktion zum Schutz hitzeempfindlicher Materialien wie Glas, passend zu GHG 500-2, GHG 600-3, GHG 600 CE, GHG 630 DCE, GHG 660 LCD Professional, PHG 500-2, PHG 600-3, PHG 630 DCE

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.359
Breite (mm) 50
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 125
Abmessung Höhe (mm) 35
Abmessung Breite (mm) 82

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen