Gleitschuh zu Führungsschiene

Artikelnummer: Z00189042
EAN: 3165140019590
Herstellernummer: 1608000114
Gleitschuh zu Führungsschiene
UVP: 27,93 €   - Sie sparen 27%
Inkl. Steuern: 20,25 € VE 1 Stück Netto 17,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 4 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gleitschuh zu Führungsschiene, Zubehör für Handkreissägen, nicht passend zu GKS 55 (0 601 664 0..), GKS 55 CE (0 601 664 7..), GKS 65 (0 601 667 0..), GKS 65 CE Professional (0 601 668 7..), passend zu GKS 55 (0 601 567 1..), GKS 65 (0 601 568 1..), GKS 66 CE (0 601 568 7..) Professional

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 1.577
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 365
Abmessung Höhe (mm) 27
Abmessung Breite (mm) 160

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen