Grasfangbox AHM 30, System-Zubehör

Artikelnummer: Z00188990
EAN: 3165140251044
Herstellernummer: 0600886060
Grasfangbox AHM 30, System-Zubehör
UVP: 22,99 €   - Sie sparen 9%
Inkl. Steuern: 20,93 € VE 1 Stück Netto 17,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Grasfangbox AHM 30, Ersatz-Grasfangbox für Handmäher AHM 30

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Produktart Systemzubehör
Packung (T/B/H) (mm) 410 x 375 x 298
Artikeltyp L&G (Garten)
Volumen (dm³) 45.818
Art des Zubehörs Grasfangbox
Abmessung Länge (mm) 410
Abmessung Höhe (mm) 298
Abmessung Breite (mm) 375
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen