Grasscherblatt ASB/AGS, System-Zubehör, 10 cm

Artikelnummer: Z00186390
EAN: 3165140573535
Herstellernummer: 2609003867
Grasscherblatt ASB/AGS, System-Zubehör, 10 cm
UVP: 24,99 €   - Sie sparen 22%
Inkl. Steuern: 19,58 € VE 1 Stück Netto 16,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Grasscherblatt ASB/AGS, Ersatzmesser oder zusätzliches Kantenmesser für die ASB/AGS, Breite 10 cm

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Produktart Systemzubehör
Artikeltyp L&G (Garten)
Volumen (dm³) 1.378
Art des Zubehörs Scherblatt
Abmessung Länge (mm) 265
Abmessung Höhe (mm) 40
Abmessung Breite (mm) 130

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen