Bosch Grillgebläse-Aufsatz, System-Zubehör IXO Collection

Artikelnummer: Z00189813
EAN: 3165140776332
Herstellernummer: 1600A001YC
Bosch Grillgebläse-Aufsatz, System-Zubehör IXO Collection
UVP: 17,99 €   - Sie sparen 11%
Inkl. Steuern: 15,97 € VE 1 Stück Netto 13,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Grillgebläse-Aufsatz, Zubehör IXO Collection (1600A001YC)

  • Mit sieben unterschiedlichen, einzeln erhältlichen Aufsätzen jetzt noch mehr Vielfalt für das weltweit meist verkaufte Elektrowerkzeug
  • Grillen einfach gemacht: der praktische Grillgebläse-Aufsatz für den IXOAkku-Schrauber
  • Der Bosch Grillgebläse-Aufsatz – ideal zum mühelosen Anheizen von Grill- und Feuerstellen auch am entlegensten Grillplatz
  • Mit seinem feuerfesten Material und der zusätzlichen Sicherheitsschlaufe sorgt der Grillgebläse-Aufsatz für die notwendige Sicherheit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Produktart Systemzubehör IXO
Volumen 1.415 Kubikdezimeter
Abmessung Breite 76 Millimeter
Abmessung Länge 76 Millimeter
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Höhe 245 Millimeter
Product Type Bosch Grün

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen