Handgriff für Bandschleifer, passend zu PBS 75 und PBS 75 E

Artikelnummer: Z00189024
EAN: 3165140051521
Herstellernummer: 1607000916
Bosch
Handgriff für Bandschleifer, passend zu PBS 75 und PBS 75 E
UVP: 3,87 €   - Sie sparen 36%
Inkl. Steuern: 2,46 € VE 1 Stück Netto 2,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Handgriff für Bandschleifer, passend zu Bosch-Bandschleifer PBS 75 und PBS 75 E

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.798
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 190
Abmessung Höhe (mm) 40
Abmessung Breite (mm) 105
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen