• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 30%

Bosch Handgriff für Bohrhämmer, passend zu GBH 4

Artikelnummer:  
Z00191170
EAN:  
3165140076678
Herstellernummer:  
2 602 025 077
Marke: 
Bosch
Bosch

Lieferung in 2 Werktagen.

UVP 39,38 €
27,60 €

Netto 23,19 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 85 Millimeter
Abmessung Höhe 65 Millimeter
Abmessung Länge 240 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Art des Zubehörs Griff
Bruttogewicht 0.200 Kilogramm
Nettogewicht 0.200 Kilogramm
Produkttext, ZB grau Handgriff für Bohrhämmer
SOL Date 18.07.2002
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation -
Volumen 1.326 Kubikdezimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Handgriff für Bohrhämmer, passend zu GBH 4 DFE, GBH 4 DSC, GBH 4-top Professional, PBH 300 E
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 14%
29,99 € UVP 34,75 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 19%
13,99 € UVP 17,37 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 16%
22,88 € UVP 27,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Universal, 230 x 22,23 x 2,3 x 10 mm, 1er-Pack - 56%
18,31 € UVP 41,60 €
carolus Teleskopknarre ½ - 25%
24,99 € UVP 33,20 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben