Handgriff für Bohrhämmer, GSH 5000, 5 GBH 500

Artikelnummer: Z00191175
EAN: 3165140251037
Herstellernummer: 2602025117
Handgriff für Bohrhämmer, GSH 5000, 5 GBH 500
UVP: 14,30 €   - Sie sparen 24%
Inkl. Steuern: 10,81 € VE 1 Stück Netto 9,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Handgriff für Bohrhämmer, passend zu GBH 5-38, GBH 5-40, GBH 5-40 DC, GSH 5, GSH 388 Professional

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 2.392
Art des Zubehörs Griff
Abmessung Länge (mm) 265
Abmessung Höhe (mm) 95
Abmessung Breite (mm) 95

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen