Handgriff für Bohrhämmer, GSR/GSB 24 VE-2

Artikelnummer: Z00191177
EAN: 3165140297882
Herstellernummer: 2602025134
Bosch
Handgriff für Bohrhämmer, GSR/GSB 24 VE-2
UVP: 26,61 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 16,87 € VE 1 Stück Netto 14,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Handgriff für Bohrhämmer, Abmessungen L x B x H: 80 x 80 x 250 mm, Gewicht: 170 Gramm, passend zu GSB 36 V-LI und GSR 36 V-LI Professional

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 1.206
Art des Zubehörs Griff
Abmessung Länge (mm) 240
Abmessung Höhe (mm) 67
Abmessung Breite (mm) 75

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen